| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0145160 Herst.-Nr.: 12265875103 EAN/GTIN: 4250217425134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 2/6-2K, Leitungseinführungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardmäßig zweikanaliges EVG mit EOL Überwachung, Leuchtstofflampe T8, Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Ja, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2 x Ex-e Leitungseinführungen M25 x 1,5 (Kunststoff) für Ø 8 - 17 mm, 2 x Ex-e Schraubverschluss, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: 0.18 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de IIC T4 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66 , EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 09 ATEX E 034, Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C, Gewicht: 5.49 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 559,21* | € 634,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 600,34* | € 676,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 602,17* | € 683,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 615,92* | € 696,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 655,35* | € 735,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|