Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-2-8211/E Gruppen-Umschalter 61837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0145631
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     061837
EAN/GTIN:
     4015080618379
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,12*
€ 43,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,47*
€ 46,09*
€ 5,00*
ab € 37,54*
€ 48,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 48,68*
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,78*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,50*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.