Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 514GFKM32 Verschlussschraube M32 PA RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0146291
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     514GFKM32
EAN/GTIN:
     4011126366648
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 32 Anschlussgewindelänge : 8 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2491*
€ 0,3491*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,2551*
€ 0,3551*
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
4 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 0,2529*
€ 0,4178*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,32913*
€ 0,44913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44913*
€ 0,53446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43913*
€ 0,52256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40913*
€ 0,48686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38913*
€ 0,46306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32913*
€ 0,39166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,4565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.