Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BS90SET Brandschutzschaum Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0148372
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BS90SET
EAN/GTIN:
     4012740222914
Suchbegriffe:
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
Brandschutzschaum
brandschutzschaum 600ml
Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstuck/Ventilzange ca. 2100cm?.Brandschutz Schaum System 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schlie?en von Offnungen in inneren Wanden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgefuhrt werden und verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen. Brandschutz Schaum-System bestehend aus: Brandschutzschaum mit Dose Brandschutzschaum 600 ml, Formstuck 150x80x100mm, 3 x Spruhrohr und Ventilzange. Das Abschottungsvolumen mit Brandschutzschaum und Formstuck betragt ca. 2100 cm?. Maximal zulassige Schottgro?e: 500 cm?, bei max. 50 cm Breite und max. 20 cm Hohe. Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 15 cm betragen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Brandschutz Schaum System 2K ist gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schadigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblatter beachten.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmasse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,49*
€ 315,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,34*
€ 321,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,86*
€ 325,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,67*
€ 330,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 293,17*
€ 343,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 273,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.