Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GSF0408 Schräggleitmutter mit Klemmfeder Gew.M8 Höhe 4mm dicksch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0149163
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSF0408
EAN/GTIN:
     4013339119707
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
niedax gleitmutter m8
Schräggleitmutter mit Klemmfeder (phosphatiert), zur Befestigung von Kabelrinnen und Einlegeblechen auf C-Profil Ankerschienen, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendbar für : Ankerschiene 2970 Ankerschiene 2971 Abmessungen (ca. Maße) Schräggleitmutter Höhe H x Breite B x Länge L : 4 x 26 x 15,5 mm Höhe Klemmfeder : 10 mm Gewinde : M 8 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m8, einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,9164*
€ 1,2864*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,98127*
€ 1,38127*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,9171*
€ 1,3871*
25
€ 3,90*
ab € 1,0388*
€ 1,4588*
25
€ 5,95*
ab € 1,12386*
€ 1,57386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38127*
€ 1,64371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28127*
€ 1,52471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23127*
€ 1,46521
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18127*
€ 1,40571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98127*
€ 1,16771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,53175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.