Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTA 110.500 F Anbau T-Stück 110x502 mm m. ungelochten Seitenholmen f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0149862
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTA110.500F
EAN/GTIN:
     4013339549009
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax abzweigstück
Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 110 x 502 mm Innenholmradius R : 138 mm Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 154,74*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,48*
€ 155,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,45*
€ 160,59*
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 161,05*
€ 5,95*
ab € 132,55*
€ 164,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.