| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0152259 Herst.-Nr.: 004342 EAN/GTIN: 4015080043423 |
| |
|
| | |
| Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Hinweis: SOND 29, Kontakte: 11, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: tastend/rastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 0, Frontschild: B>0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,45* | € 103,55* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 88,95* | € 106,58* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,51* | € 110,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,61* | € 114,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,05* | € 115,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|