Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Stange Flachkupfer 12x5mm 2,4m 8WC5123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0153102
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WC5123
EAN/GTIN:
     4011209702431
Stange Flachkupfer 12x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 47,62*
€ 60,53*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,54*
€ 61,72*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 52,23*
€ 68,37*
1
€ 8,95*
ab € 57,19*
€ 74,92*
3
€ 5,95*
ab € 64,52*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 47,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,88*
Zubehör
Siemens
8US19033AB00
ab € 17,84*
Zubehör
Siemens
8US19212AB00
ab € 0,77*
Zubehör
Siemens
8US19212BF00
ab € 7,67*
Zubehör
Siemens
8US19222CA00
ab € 21,71*
Zubehör
Siemens
8US19212AA01
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
8US19212AD00
ab € 82,75*
Zubehör
Siemens
8US19212AB01
ab € 33,5901*
Zubehör
Siemens
8US19212AC00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
8US19212AC01
ab € 6,77*
Zubehör
Siemens
8US19212AD01
ab € 2,98*
Zubehör
Siemens
8US19212AA00
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
8US19285CA02
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.