Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Karosserie
>
Kotflügel KFZ
>
Kotflügelscheibe
>
Artikel
Niedax USM12 Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089 Innen-D13mm blaupa.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0153631
Hersteller:
Niedax
Herst.-Nr.:
USM12
EAN/GTIN:
4013339130405
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, für Schrauben mit Gewinde M 12. Abmessungen (ca. Maße) Innen-Ø : 13 mm Außen-Ø : 24 mm Dicke t : 2,5 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe ISO 7089
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098
,
Unterlegscheibe ISO 7089
,
Karosseriescheibe
,
Kotflügel-Unterlegscheibe
,
Kotflügelscheibe
,
Kotflügelunterlegscheibe
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
din125 a 13 x 24 stahl
,
unterlegscheibe ohne norm
,
unterlegscheibe ohne norm m12
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2591*
€ 0,3491*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2931*
€ 0,3931*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2998*
€ 0,3998*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,26279*
€ 0,43279*
Lager 986
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3408*
€ 0,4608*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43279*
€ 0,51502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36279*
€ 0,43172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35279*
€ 0,41982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32279*
€ 0,38412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31279*
€ 0,37222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26279*
€ 0,31272
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterlegscheibe M10 Ø2010,5mm 2mm gvz USM10
Niedax
ab € 0,1891*
Ähnlich
Unterlegscheibe M4 Ø94,3mm 0,8mm gvz USM4
Niedax
ab € 0,067*
Ähnlich
Unterlegscheibe M5 Ø105,3mm 1mm gvz USM5
Niedax
ab € 0,0693*
Ähnlich
Unterlegscheibe M6 Ø126,4mm 1,6mm gvz USM6
Niedax
ab € 0,0734*
Ähnlich
Unterlegscheibe M8 Ø168,4mm 1,6mm gvz USM8
Niedax
ab € 0,0911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen