Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2YSLCY-JB 4x4,0 qmm Motor-Anschlussleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0157436
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     109003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Anwendung 2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie und Werkzeugmaschinen. Diese geschirmte Motoranschlussleitung mit niedriger Betriebskapazität der Einzeladern durch spezielle PE-Aderisolation und geringe Schirmkapazität ermöglicht eine verlustärmere Leistungsübertragung gegenüber PVC-Anschlussleitungen. Durch die optimale Abschirmung wird ein störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern ermöglicht. Aufbau Leiter: feindrähtig blank nach DIN VDE 295 Kl. 5 Aderisolation: Polyethylen Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Verseilung: Adern konzentrisch Abschirmung: 1. Schirm Spezial-Aluminium-Folie 2. Schirm verzinntes Kupfergeflecht mit 85% Bedeckung Mantelisolation: PVC transparent Technische Daten Nennspannung 600 V / 1000 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand > 20 MOhm x km Temperaturbereich bewegt +5 °C ... +70 °C fest verlegt -40 °C ... +70 °C Mindestbiegeradius 15 x Leitungsdurchmesser 4 x Leitungsdurchmesser fest verlegt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47561*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,29561*
€ 6,30178
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,93561*
€ 5,87338
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79561*
€ 5,70678
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,59561*
€ 5,46878
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,35561*
€ 5,18318
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,47561*
€ 4,13598
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.