Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 71013201 Buchseneinsatz B32 Schneid-Klemm-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0158797
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71013201
EAN/GTIN:
     4015609293889
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Schneidkontakteinsätze Technische Kennwerte: Anschlußquerschnitte: starr: 0,5-1,5 mm2 flexibel: 0,5-1,5 mm2 AWG: 20-16 mm2 Bemessungsstrom: I (A): 16 Bemessungsspannung: U (V): 500 Die Kontakteinsätze mit Schneidkontakt verfügen über eine zusätzliche Steck-Codierung mittels Codierteil. Buchseneinsatz Ausführung: 32-polig, (17-32), 500 V, 16 A, Schneid-Klemm-Technik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,42*
€ 13,61*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 14,75*
1
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 15,13*
1
€ 3,90*
ab € 12,16*
€ 17,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.