Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9435-03 Brandschutzgehäuse FlamoXEI30 f.Einbauleuchten 320x270x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0161900
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9435-03
EAN/GTIN:
     4013456546080
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
brandschutzgehäuse kaiser
Brandschutzgehäuse FlamoX® (9435-03). FlamoX®-Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher schützen Leben und Sachgüter im Brandfall. Durch den integrierten Dämmschichtbildner erhalten die Gehäuse bei Leuchten- und Lautsprechereinbauten in Brandschutzdecken die Feuerwiderstandsklasse F30 (EI30) der Decke. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen und sichern so Fluchtwege in Gebäuden. FlamoX®-Brandschutzgehäuse bieten zertifizierte Sicherheit. Halogenfrei: Ja | Länge: 320 mm | Breite: 270 mm | Höhe: 150 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,6232*
€ 2,6832*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,42*
€ 138,61*
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 141,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,48*
€ 142,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,76*
€ 146,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.