Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 300/500V HFFR sehr flex. 10019970


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162055
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019970
EAN/GTIN:
     4044774391311
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 14G1, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz,Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II,Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,25633*
€ 7,70633*
€ 65,00*
ab € 5,32*
€ 7,80*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,70633*
€ 9,17053
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,54633*
€ 8,98013
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,20633*
€ 8,57553
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,98633*
€ 8,31373
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,64633*
€ 7,90913
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,25633*
€ 6,25503
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.