Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
H05RR-F 5G1.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0162097
Hersteller:
böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
1901010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05 rr-f 5 g 1...
Anwendung Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien. Aufbau Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinnt Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Außenmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Hinweis G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25 °C - +60 °C (beim Verlegen) -40 °C - +60 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +60 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Ölbeständigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prüfart A Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prüfart A bzw nach VDE 0472 T. 805 A1 Prüfart C.
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
Gummischlauchleitung H03 / H05 RR-F
Weitere Suchbegriffe:
gummischlauchleitung h05rr-f
,
gummischlauchleitung 5x6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25327*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,58327*
€ 1,88409
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,55327*
€ 1,84839
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,48327*
€ 1,76509
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,42327*
€ 1,69369
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,25327*
€ 1,49139
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen