Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Artikel
NYY-J 30x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0162191
Hersteller:
Waskönig + Walter Kabel-Werk
Herst.-Nr.:
244706
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 30x2,5
erdkabel
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit weißen Ziffern Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
... >
Kabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ
Weitere Suchbegriffe:
waskönig+walter erdkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28276*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,80276*
€ 17,61528
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,70276*
€ 17,49628
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,13276*
€ 16,81798
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,48276*
€ 16,04448
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,99276*
€ 15,46138
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,28276*
€ 12,23648
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen