Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 500 P 3G1,5 PUR Werkstattleitung hochflex. 0012352


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162367
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012352
EAN/GTIN:
     4044773004625
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet,Typische Verwendungsbereiche sind Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen, Trennschleifer sowie Tauchpumpen, Nutzen: Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,46*
€ 3,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,47155*
€ 3,86155*
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 6,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,86155*
€ 4,59524
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55155*
€ 4,22634
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,46155*
€ 4,11924
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,30155*
€ 3,92884
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12155*
€ 3,71464
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47155*
€ 2,94114
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.