Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027370
EAN/GTIN:
     4044773018936
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank PUR-Außenmantelmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72586*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,68586*
€ 6,76617
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,28586*
€ 6,29017
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10586*
€ 6,07597
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90586*
€ 5,83797
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,66586*
€ 5,55237
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72586*
€ 4,43377
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.