Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Ölflex Classic 110 61G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162821
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119361
EAN/GTIN:
     4044773064223
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G1,5, Steuerleitung, 61G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,94073*
€ 20,92073*
€ 65,00*
ab € 15,42*
€ 21,51*
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 38,92*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,92073*
€ 24,89567
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,79073*
€ 24,74097
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,86073*
€ 23,63427
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,97073*
€ 22,57517
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,22073*
€ 21,68267
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,94073*
€ 17,77947
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.