Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5x1,5 500m VDE 300/500V PVC ölbeständig 1119905/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162905
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119905/500
EAN/GTIN:
     4044774557816
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,11942*
€ 1,40942*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,21422*
€ 1,53422*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,31546*
€ 1,64546*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,23*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.137,65*
€ 1.258,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,40942*
€ 1,67721
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,11942*
€ 1,33211
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 704,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119325/500
ab € 5,3666*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119103/500
ab € 0,37143*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105/50
ab € 0,60996*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119107/100
ab € 0,81026*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203/100
ab € 0,45679*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119204
ab € 0,60724*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205
ab € 0,89165*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303/500
ab € 0,62354*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119304
ab € 0,81608*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305
ab € 1,2532*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/100
ab € 1,4207*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/1000
ab € 1,4107*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/50
ab € 1,01154*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/500
ab € 1,01154*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119404/500
ab € 1,34184*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.