Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G1.5 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162940
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     642417341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
anschlussleitung
Anwendung: Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kanten, rauhe Böden und scharfe Metallspäne gezogen werden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Gummimischung Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 in Lagen verseilt Mantel: PUR Farbe: orange Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H05BQ-F H07BQ-F Nennspannung: 300/500 V 450/750 V Prüfspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: -40 °C - +80 °C (bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser mind. (flexibler Einsatz) Brennverhalten: schwer entflammbar Produktvorteile: - schnittfest - hohe Abriebfestigkeit - mikrobenfest - ölbeständig - kältebeständig * VDE angelehnt Hinweis: Bedruckungsservice auf Anfrage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50239*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,42239*
€ 2,88264
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13239*
€ 2,53754
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07239*
€ 2,46614
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,95239*
€ 2,32334
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88239*
€ 2,24004
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50239*
€ 1,78784
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.