Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 3G2,5 300/500V PVC UL/CSA AWM ölbeständig 0015403


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162978
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015403
EAN/GTIN:
     4044773034813
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität,Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5),Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,65327*
€ 2,02327*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,56387*
€ 2,47387*
1
€ 65,00*
ab € 1,63*
€ 2,57*
75
€ 5,95*
ab € 2,06197*
€ 2,61197*
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,47387*
€ 2,94391
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19387*
€ 2,61071
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11387*
€ 2,51551
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,01387*
€ 2,39651
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91387*
€ 2,27751
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,56387*
€ 1,86101
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.