Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LW54 Langwanne f.Kabel-D 47-51mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0165516
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LW54
EAN/GTIN:
     4013339114207
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne, für alle Bügelschellen, zur Vergrößerung der Auflagefläche. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Bügelschelle : B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen für : B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm für Flacheisen mit Materialstärke t : 4 - 12 mm für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 47 - 51 mm Länge L : 200 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,78*
50
Frei Haus
ab € 3,195*
€ 3,935*
50
€ 5,95*
ab € 3,51137*
€ 4,30137*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,0815*
€ 4,5615*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,25413*
€ 4,81413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81413*
€ 5,72881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55413*
€ 5,41941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40413*
€ 5,24091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23413*
€ 5,03861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00413*
€ 4,76491
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25413*
€ 3,87241
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.