| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0165960 Herst.-Nr.: GWS14 EAN/GTIN: 4013339107414 |
| |
|
| | |
| Gegenwanne, für alle Bügelschellen, zum Aufschieben auf den Schellenbügel, vielseitig verwendbar als Doppelgegenwanne und/oder Druckwanne, mit jeder Bügelschelle und Schiene ohne Spannbereichsänderung einsetzbar. Der zu spannende Kabel-Ø entspricht dem der zu verwendenden Bügelschelle. Verwendung für : Bügelschellen B ..., BA ..., BU ..., BF ... und BW ... C-Reihen- und Ankerschienen mit Schlitzweiten 11 - 12 mm, 16 - 17 mm und 18 - 22 mm Flacheisen mit Materialstärke t 4 - 12 mm Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge 40 mm und Materialstärke t 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 10 - 14 mm Länge L : 74 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,96* | € 1,04* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,96594* | € 1,04594* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,0803* | € 1,1703* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,18* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,1723* | € 1,2723* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|