Wandgehäuse,225mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 1050 x950 x225,Breite 4,Höhe 6,PLE 288,Wandgehäuse,225mm tief,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Für Geräte bis 400A,MontageAufputz mitAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400mm,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1,5mm (Tür 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindung M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar,mit Öffnungswinkel 270°,3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1), |