Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 0.75qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0167014
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     520007507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
aderleitung
Anwendung Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln. Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Sie dürfen für die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten verwendet werden. Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen gilt DIN VDE 0298 Teil 3. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 90 °C. Aufbau: Leiter: feindrähtig blank Isolation: halogenfreie vernetzte Polymermischung Technische Daten: bei 20 °C Nennspannung Uo/U 300/500 V 450/750 V Höchstzulässige Betriebsspannung in Wechsel- und Drehstromanlagen 330/550 V 495/825 V in Gleichstromanlagen 825 V 1238 V Leiterwiderstand nach DIN/VDE 0295 Prüfspannung 50 Hz, 5 min. 2000 V 2500 V Temperaturbereich: maximal zulässige Temperatur am Leiter 90 °C Kurzschlusstemperatur 250 °C Eigenschaften: flammwidrig halogenfrei minimale Rauchgasdichte.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,472*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,13472* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,112*
€ 22,74328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,932*
€ 22,52908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,042*
€ 21,46998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,312*
€ 20,60128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,762*
€ 19,94678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,472*
€ 16,03168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.