| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0168636 Herst.-Nr.: 0027607 EAN/GTIN: 4044773013634 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 4,25* | € 6,38* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 4,26139* | € 6,40139* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,83* | € 8,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,54* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|