Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa USW-M AD21-M25 Metallverschraubung 90° Winkel Messing vernick.15010528025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0170573
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528025
EAN/GTIN:
     4025113202277
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 20,36218*
€ 23,12218*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 21,5201*
€ 24,3001*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 24,67*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 22,34131*
€ 25,13131*
25
Frei Haus
ab € 22,8464*
€ 25,8664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,13131*
€ 29,90626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34131*
€ 26,58616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 628,28275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.