Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung RS8REGHE Relaisstation Universal 8fach 230VAC 8TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0170793
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     RS8REGHE
EAN/GTIN:
     4011377036345
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
impulsrelais
REG-Gehäuse 8 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige 8 Schließer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung Schalten von einphasigen Lüftermotoren Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge Montage auf Hutschiene in Unterverteiler Bedienung mittels Sensormodulen, Tastsensor-Modulen oder unbeleuchteten Installationstastern Produkteigenschaften Vor-Ort-Bedienung: mit Hilfe des Tastenfeldes kann die Relaisstation bedient werden, ohne dass Bedienstellen angeschlossen sind. Ansteuerung von Rückmelde-LEDs an den Bedienstellen. Dafür verfügt die Relaisstation über Ansteuerausgänge A1? ... A8?. Schalterbetrieb Tastbetrieb Jalousiebetrieb mit Lamellenverstellung Mischbetrieb Schalten, Tasten und Jalousie ist möglich Zentralfunktion Zentral EIN, Zentral AUS: Gemeinsames Ein- oder Ausschalten der Lastausgänge Parallelschalten von zwei Relaisststationen möglich Nennspannung: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz Verlustleistung: 12,5 W Standby-Leistung: 0,5 W Länge Steuerleitung: max. 100 m Anzahl Bedienstellen Sensormodul (Art.-Nr.: SM 1608): max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen) Tastsensor-Module 24 V AC/DC (Schließer): abhängig vom Tastsensor-Modul, Stromaufnahme beachten Tastsensor-Modul (Art.-Nr.: 4008 TSM): max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen) Bedienstellen Spannung: DC 24 V SELV Strombelastbarkeit: ? 80 mA Schalteingänge E1 ... E8 Widerstand Ri: 200 k? Steuerspannung: DC 24 V SELV Ansteuerausgänge A1? ... A8? Widerstand Ra: 330 ? Steuerspannung: DC 24 V SELV Strombelastbarkeit: 10 mA Anschluss Netz und Lastausgänge Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 1,5 ... 4 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2 Anschluss Schalteingänge / Ansteuerausgänge / Bedienstellen Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75 mm² Lastausgänge A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 193,38*
€ 212,82*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 196,78*
€ 214,97*
Frei Haus
ab € 197,73*
€ 217,20*
€ 3,50*
ab € 198,35*
€ 217,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,06*
€ 221,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.