Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Weidmüller KLIPPON K6 RAL7001 Gehäuse 160mm 100mm 200mm Alu AlSi12 9529240000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0171486
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
9529240000
EAN/GTIN:
4008190918132
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
... >
Schaltschränke
>
Schaltschränke / Gehäuse
>
Kleingehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
leergehäuse ip 66
,
leergehäuse
,
weidmüller leergehäuse
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,67*
€ 44,16*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,03*
€ 44,20*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,30*
€ 82,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,12*
€ 86,20*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 74,68*
€ 92,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLIPPON K MF KIT 16
Weidmüller
9529080000
ab € 33,84*
Zubehör
MOPL K6 STAHL
Weidmüller
3073110000
ab € 13,05*
Zubehör
SP M6 30 MSZN
Weidmüller
3896300000
ab € 5,21*
Zubehör
TS35/172 KLIPPON K6 CSS
Weidmüller
1910110000
ab € 9,77*
Zubehör
TS35X7.5 ST K6
Weidmüller
8000003903
ab € 96,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen