Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILER-31(110V50Hz 120V60Hz) Hilfsschütz AC 3S1Ö 051765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0171710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051765
EAN/GTIN:
     4015080517658
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton kleinschütz
kleinschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 31E, verwendbar für: …DILE, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 28,79*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 30,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,83*
€ 32,09*
1
€ 5,46*
ab € 26,24*
€ 34,76*
1
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 143,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,18*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 43,98*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.