Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 14G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0172018
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     10130706
EAN/GTIN:
     4046725079255
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Anwendung: Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC mit Aufdruck der Bezeichnung, Abmessung und VDE-Reg.-Nr. Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 4000 V Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (bewegt) -40 °C - +80 °C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Säuren und Laugen und bestimmte Kohlenwasserstoffverbindungen.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8777*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,9677*
€ 3,53156
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,6477*
€ 3,15076
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,5577*
€ 3,04366
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,4177*
€ 2,87706
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,3377*
€ 2,78186
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,8777*
€ 2,23446
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.