Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLYSY-JZ 12G0,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0172720
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     xx
EAN/GTIN:
     4046725002840
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Anwendung: Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden. Das Stahldrahtgeflecht bietet einen hohen mechanischen Schutz und zusätzlich einen elektrischen Abschirmungseffekt. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt PVC-Innenmantel grau Abschirmung: verzinntes Stahldrahtgeflecht Mantel: PVC Farbe: transparent Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 4000 V Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (bewegt) -40 °C - +80 °C (nicht bewegt) Biegeradius: 6 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 20 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Säuren und Laugen und bestimmte Kohlenwasser- stoffverbindungen.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,749* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,70*
€ 257,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,86*
€ 254,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,35*
€ 243,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,32*
€ 233,6208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,90*
€ 208,131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.