Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 3G4,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0172915
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     10138306
EAN/GTIN:
     4046725078432
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Anwendung: Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC mit Aufdruck der Bezeichnung, Abmessung und VDE-Reg.-Nr. Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 4000 V Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (bewegt) -40 °C - +80 °C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Säuren und Laugen und bestimmte Kohlenwasserstoffverbindungen.
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57708*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53708*
€ 3,01913
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,23708*
€ 2,66213
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,16708*
€ 2,57883
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,06708*
€ 2,45983
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97708*
€ 2,35273
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57708*
€ 1,87673
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.