Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LW 76 Langwanne, für Kabel- D=67-73 mm bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0173644
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LW76
EAN/GTIN:
     4013339794607
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne, für alle Bügelschellen, zur Vergrößerung der Auflagefläche. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Bügelschelle : B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen für : B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm für Flacheisen mit Materialstärke t : 4 - 12 mm für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 67 - 73 mm Länge L : 200 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,13527*
€ 5,02527*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,2858*
€ 5,1958*
1
€ 5,46*
ab € 3,62*
€ 5,33*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,6275*
€ 5,3375*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,83554*
€ 5,63554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63554*
€ 6,70629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35554*
€ 6,37309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14554*
€ 6,12319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99554*
€ 5,94469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68554*
€ 5,57579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83554*
€ 4,56429
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.