Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-EM-F-LS0H 16 Low Smoke Mittleres Kunststoffstangenrohr starr gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0174901
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23310016
EAN/GTIN:
     4013960311990
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PPE, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der äußerst geringen Rauchentwicklung, Fluchtwege leichter erkennbar zu machen und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-22 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
111
€ 45,00*
ab € 3,9453*
€ 4,6153*
20 Tage
nicht lagernd
111
€ 69,00*
ab € 5,46*
€ 6,35*
Lager 4147
nicht lagernd
111
€ 7,90*
ab € 5,56033*
€ 6,46033*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 111 Meter
€ 6,46033*
€ 7,68779
pro Meter
ab 222 Meter
€ 6,43033*
€ 7,65209
pro Meter
ab 555 Meter
€ 6,11033*
€ 7,27129
pro Meter
ab 1110 Meter
€ 5,89033*
€ 7,00949
pro Meter
ab 55500 Meter
€ 5,56033*
€ 6,61679
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 111 Meter
Mindestbestellmenge: 111 Meter ( entspricht € 717,09663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.