Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0176296 Herst.-Nr.: 100007978 EAN/GTIN: 4018359288167 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: schwarz Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-1,0 Länge: 1 m Rauchdichte: 61034-2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,78* | € 3,91* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,78* | € 3,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,08* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,15* | € 4,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,18* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,91* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|