Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100022021 Rangierverteiler 19z LWL BASIS V 12xLCD türkis+24xPigt.50 OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0177698
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022021
EAN/GTIN:
     4018359343620
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Farbe: türkis Faser-Pigtails: 24x 50/125 OM3, 2 m, LC Kupplung: Farbe: türkis Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, türkis Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Standardmäßig mit Kevlarabfangung, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, Schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, Individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 231,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,93*
€ 232,23*
Frei Haus
ab € 205,09*
€ 233,93*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,69*
€ 237,84*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,02*
€ 253,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.