Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Finder 34.51.7.012.5010 Relais 6A 12VDC hartvergoldet sen. schmal Steck/Print.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0179736
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
345170125010
EAN/GTIN:
8012823217185
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaisschutzart: RT II
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Relais Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
SMD-Relais
,
Subminiaturrelais
,
industrierelais finder
,
industrierelais
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,35*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 5,43*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,6265*
€ 5,5265*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 5,67*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 5,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 108,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24 V AC/DC
Finder
93607024
ab € 4,56*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24 V DC
Finder
93667024
ab € 5,26*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V AC/DC
Finder
93010024
ab € 5,47*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93017024
ab € 4,42*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93617024
ab € 4,08*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93637024
ab € 4,91*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V AC/DC
Finder
93510024
ab € 6,11*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93517024
ab € 4,47*
Zubehör
Fassung, Farbe blau, mit Printanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen