Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Gebäudeleittechnik
>
KNX-Instabus
>
EIB-Busankoppler
>
Artikel
Jung RA23024REGHE KNX Raumaktor 230V m.Busankoppler 4TE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0179909
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
RA23024REGHE
EAN/GTIN:
4011377036000
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Ausgabe Produkttyp Binärausgang mix. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrischer Verbraucher AC 110 ... 230 V mit potentialfreien Kontakten Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge Heizungsausgänge: Elektronische Ausgänge zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe Produkteigenschaften Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb Szenenfunktion Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus Schaltfunktion Schließer- oder Öffnerbetrieb Verknüpfungs- und Zwangsführungsfunktion Rückmeldefunktion Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion Jalousiefunktion Eignung für AC-Motoren 110 ... 230 V Behangposition direkt ansteuerbar Lamellenstellung direkt ansteuerbar Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige Windalarme Sonnenschutzfunktion Steuerung Stellantrieb 230 V Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb Stellantriebe mit Charakteristik stromlos offen oder stromlos geschlossen ansteuerbar Überlastsicher, kurzschlusssicher Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter Schutz gegen festsitzende Ventile Zwangsstellung Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar
... >
Installationsbus-Systeme
>
KNX
>
KNX-Material
Weitere Suchbegriffe:
Schaltaktor
,
jung schaltaktor
,
schaltaktor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen