Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P1-32/Z/N EIN-AUS-Schalter Zwischenbau 015148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0183262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015148
EAN/GTIN:
     4015080151487
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P1, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter eaton, trennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,64*
€ 46,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,96*
€ 47,61*
€ 5,00*
ab € 38,92*
€ 49,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 50,87*
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,50*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,51*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,25*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.