Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZD 25/4 B E Ex e Axial- Dachventilator DN250 0087.0796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0185340
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0796
EAN/GTIN:
     4012799877967
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Grundplatte, Anströmdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor blasend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZD 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasun
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.534,82*
€ 1.683,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.535,88*
€ 1.684,34*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.523,58*
€ 1.684,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.602,39*
€ 1.758,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.561,87*
€ 1.814,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,72*
€ 2.004,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,74*
€ 1.972,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,81*
€ 1.876,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,83*
€ 1.844,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,58*
€ 1.813,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 344,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 537,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 805,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 682,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 217,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.