| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0185486 Herst.-Nr.: 5TS10350Q EAN/GTIN: 4039806858245 |
| |
|
| | |
| Modario IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,94* | € 73,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 56,04* | € 73,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,37* | € 82,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 78,48* | € 99,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|