Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 186129 LED Line Konverter 0.1-20W 182x42x18 m.Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0186313
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186129
EAN/GTIN:
     4050732383335
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Elektronische Konverter für LED-Module 24V Kurzschlussschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel Leerlauffest Typ: EDXe 120/24V Schutzklasse II Gewicht: 155g Leistung von/bis: 0,1- 20W Dimmbar: Nein Überlast/-temperaturschutz: Ja Höhe: 18mm Art des Trafos: elektronischer Trafo Farbe: weiß Länge: 182mm Sicherheitstrafo: Nein Kurzschlusssicher: Ja Breite: 42mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,22*
€ 55,21*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,23*
€ 55,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,61*
€ 60,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,80*
€ 65,48*
€ 5,95*
ab € 58,95*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.