Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0186682 Herst.-Nr.: 22084 EAN/GTIN: 4060892149573 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt für Leitungs Ø: bis 12 mm 10x Leitungs Ø > 12 mm 15x Leitungs Ø fest verlegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Polyethylene (PE) Aderkennzeichnung BR, SW, GR Adern konzentrisch in Lagen verseilt 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie 2. Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: transparent mit Metermarkierung Eigenschaften: Geringe Betriebskapazität Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine gute elektromagnetische Verträglichkeit Diese geschirmte Motoranschlussleitung mit niedriger Betriebskapazität der Einzeladern durch spezial PE-Aderisolation und geringer Schirmkapazität ermöglicht eine verlustärmere Leistungsübertragung gegenüber PVC-Anschlussleitungen Durch die optimale Abschirmung wird ein störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern ermöglicht Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Erfüllt EMV-Anforderungen nach EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11 Hinweise: Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab- weichenden Umgebungstemperaturen gelten die Umrechnungsfaktoren und darüber hinaus die Festlegungen in DIN VDE 0298 Teil 4. Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beans |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Motoranschlussleitung, Motorleitung, Servomotor, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| |