Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa SPR-VA, AD45,40x45 Metallschutzschlauch 11010801040


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0189623
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801040
EAN/GTIN:
     4025113116307
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch, Typ SPR-AS Stahl verzinkt, Elektro - Installationsschlauch für schwere, mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform G, VDE - geprüft nach EN 50086-2-3, Schutzart IP 40 nach EN 60529, hochflexibel, auch andere Längen lieferbar (bis zu 50 m) Verkaufsverpackung 100 m Nennweite: AD 10 Innen-Ø: 8 mm Aussen-Ø: 10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 40,45*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 36,6485*
€ 40,4685*
25
Frei Haus
ab € 37,0352*
€ 40,8452*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 37,7793*
€ 41,4493*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 41,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 41,4493*
€ 49,32467
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,7793*
€ 44,95737
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.036,2325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.