| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0190464 Herst.-Nr.: 034107 EAN/GTIN: 4015080341079 |
| |
|
| | |
| Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 5, Stufenanzahl: 5 Stufen 45°, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, 3 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 1-5 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,83* | € 37,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,78* | € 38,23* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,30* | € 39,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,03* | € 40,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,44* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|