Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-EM-F-LS0H 32 Low Smoke Mittleres Kunststoffstangenrohr starr gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0192798
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23310032
EAN/GTIN:
     4013960312010
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PPE, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der äußerst geringen Rauchentwicklung, Fluchtwege leichter erkennbar zu machen und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-22 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
3
€ 45,00*
ab € 8,4448*
€ 11,1748*
18 Tage
nicht lagernd
57
€ 69,00*
ab € 11,66*
€ 13,88*
Lager 4147
nicht lagernd
57
€ 7,90*
ab € 11,96798*
€ 14,12798*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Meter
€ 14,12798*
€ 16,8123
pro Meter
ab 60 Meter
€ 13,84798*
€ 16,4791
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 11,96798*
€ 14,2419
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,96798* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Meter
Mindestbestellmenge: 57 Meter ( entspricht € 805,29486* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.