Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 11232021 Telefon FernTel 3 sw/gelb o.Display m.Panzerschnur wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0194301
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11232021
EAN/GTIN:
     4250235514834
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon
Analoger Fernsprecher als Wand und Tischausführung Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: Polycarbonat Mit und ohne Display Spiral oder stahlarmierte Panzerschnur Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Verschiedene Gehäusefarben Wetterfestes Telefon FernTel 3 schwarz/gelb ohne Display mit Panzerschnur Schutzart (IP): IP65 Anschlussnetz: analog Gehäusewerkstoff: Polycarbonat Hörerschnur: Stahlpanzerschnur Mit Display: Nein Mit Tastatur: Ja Tastaturwerkstoff: Gummi Head-Set-Anschluss: Nein Geeignet für Wandmontage: Ja Geeignet für Tischmontage: Ja Geeignet für Einbaumontage: Nein Freisprecheinrichtung: Nein Gehäusefarbe: gelb Hörerfarbe: schwarz Temperaturbereich: -25 - +55 Höhe: 293 mm Breite: 191 mm Tiefe: 128 mm Sonderfarbe: gelb Anzahl Memory Tasten: 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,37*
€ 751,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 694,12*
€ 752,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 675,33*
€ 753,48*
Frei Haus
ab € 696,07*
€ 757,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,14*
€ 895,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,34*
€ 875,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,15*
€ 865,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,18*
€ 849,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,12*
€ 826,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.