| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0196748 Herst.-Nr.: EVC075 EAN/GTIN: 4021179231954 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 60 V AC, 10 m, PUR, Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,15* | € 26,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,35* | € 32,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,47* | € 32,55* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,02* | € 33,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,18* | € 33,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|