Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Phasenschiene
>
Artikel
Doepke Sammelschiene 3p 3x35 f.D0- Lasttrenner 970mm ablängbar 09980097
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Doepke
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0198054
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09980097
EAN/GTIN:
4014712075979
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene 3 phasen
3 phasenschiene
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell. gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Die ablängbaren Sammelschienen in Stegbauform eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von D0-Lasttrennern der Typen Tytan II und Coron 2. Sie sind in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich. Berührungsschutz durch Endkappen der Baureihe EK erforderlich. Eigenschaften: einsetzbar zur Verbindung von D0-Lasttrennern der Baureihen Tytan und Coron 2, große Variantenvielfalt, hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung, Gesamtlänge ca. 1000 mm, ablängbar, Isolierung der offenen Enden durch optionale Endkappen EK empfohlen, Montageart: Die Schienen werden in die oberen oder unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt. Einsatzgebiete: Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit Tytan und Coron 2 in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt.
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Sicherungsmaterial
>
NEOZED-Sicherungen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
phasenschiene 125a
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,81*
€ 75,69*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,71*
€ 84,12*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 86,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,65*
€ 96,25*
Lager 986
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,58*
€ 101,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke Einspeiseblock Schraubklemme-Gabel, Stift, 100 A
Doepke
09920099
ab € 2,99*
Zubehör
Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Gabel, 80 A
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A, lang
Doepke
09920186
ab € 2,09*
Zubehör
Doepke Endkappe für Phasenschiene, 2-/3p, 35 mm2
Doepke
09920094
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen